Startseite

SIEMENS - SIE3TH42710AF0 CONT.AUS.10A 7L,1R 110V 50HZ - 3TH42710AF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048607

Artikelnummer

SIE3TH42710AF0

Herstellernummer

3TH42710AF0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 sono progettati per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 71E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 7 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Tensione di comando: AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
    • Designazione morsetti conforme alla normativa per una tecnica di collegamentoaffidabile
    • Possibilità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
    • Disponibile con guida forzata per applicazioni di Safety (varianti SUVA)
    • Apparecchi tropicalizzati, adatti all'impiego in tutto il mondo
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibile con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e durata grazie alla progettazione tropicalizzata.
    • Elevata flessibilità con possibilità di configurazione multi-circuito.
    • Applicazioni di sicurezza garantite con contatti a guida forzata.
    • Facilità di installazione con morsetti a vite per una connessione sicura.
    • Versatilità di utilizzo in vari ambienti grazie alle omologazioni internazionali.
    • Opzioni di accessori disponibili per ulteriore personalizzazione e protezione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie