SIEMENS - SIE3TH42620BM4 CONT.AUS.10A 6L,2R 220VCC - 3TH42620BM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048508
Artikelnummer
SIE3TH42620BM4
Herstellernummer
3TH42620BM4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Modello: 62E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
- Tipo di comando: DC 220V
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile
- Possibilità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Compatibile con varianti SUVA
- Tropicalizzati e adatti per un uso globale (IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
- Grande affidabilità di contatto.
- Facilità di integrazione in vari circuiti di comando.
- Versatilità grazie allenumerose configurazioni disponibili.
- Elevata sicurezza operativa con contatti a guida forzata.
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


