Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620BF4 CONT.AUS.10A 6L,2R 110VCC - 3TH42620BF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048485

Artikelnummer

SIE3TH42620BF4

Herstellernummer

3TH42620BF4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Contattore ausiliario 62E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 6 NO + 2 NC
  • morsetti a vite
  • comando in DC DC 110V
  • designazione conforme alla normativa EN 50011
  • commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari
  • contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety (varianti SUVA)
  • apparecchi tropicalizzati, adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
  • disponibile con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • grande affidabilità di contatto
  • tecnica di collegamento affidabile
  • varianti con accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie