Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620BE8 CONT.AUS.10A 6L,2R 80VCC - 3TH42620BE8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80...80 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209146563

Artikelnummer

SIE3TH42620BE8

Herstellernummer

3TH42620BE8

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

80...80 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario 62E

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, consentendo di gestire fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 6 NO + 2 NC
    • Morsetto a vite comando in DC DC 80 V
    • Possibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego mondiale con omologazioni (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
    • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie a morsetti conformi alla normativa per una tecnica di collegamento sicura.
    • Commutazione simultanea di più circuiti, aumentando l'efficienza operativa.
    • Varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche in diverse applicazioni.
    • Facile integrazione grazie a una progettazione che facilita il collegamento.
    • Utilizzabile in ambienti diversi per garantirne la versatilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie