SIEMENS - SIE3TH42620BB4 CONT.AUS.10A 6L,2R 24VCC - 3TH42620BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048478
Artikelnummer
SIE3TH42620BB4
Herstellernummer
3TH42620BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Contattore ausiliario 62E
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 6 NO + 2 NC
- Morsetti a vite comando in DC DC 24V
- Designazione conforme alla normativa EN 50011
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità di contatto elevata
- Compatibilità per l'impiego in tutto il mondo
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


