Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620AP0 CONT.AUS.10A 6L,2R 230V 50HZ - 3TH42620AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048454

Artikelnummer

SIE3TH42620AP0

Herstellernummer

3TH42620AP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando offre una grande affidabilità e versatilità nelle applicazioni di controllo.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Tipo di comando: AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz
    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamentoaffidabile
    • Possibilità di commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC, disponibili con 8 o 10 poli
    • Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relais d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione
    • Versatilità nelle applicazioni con la possibilità di commutare più circuiti
    • Configurazioni personalizzabili secondo esigenze specifiche
    • Aderenza a norme di sicurezza elevate, facilitando l'integrazione in sistemi di controllo
    • Compatibilità globale per diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie