Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620AL0 CONT.AUS.10A 6L,2R 125V 50HZ - 3TH42620AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209156098

Artikelnummer

SIE3TH42620AL0

Herstellernummer

3TH42620AL0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150...150 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DINEN 50011
    • Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Morsetto: a vite comando in AC
    • Tensione nominale: AC 125V, 127V 50Hz
    • Multiplicazione uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Safety: contatti con guida forzata e varianti SUVA disponibili
    • Tropicalizzazione: apparecchi tropicalizzati per alta affidabilità
    • Omologazioni: conforme a IEC e UL/CSA
    • Varianti comando: disponibile in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella commutazione degli segnali di comando.
    • Convenienza di utilizzo grazie alle varianti multiple di comando e configurazione.
    • Compatibilità globale grazie alle omologazioni internazionali.
    • Possibilità di utilizzare accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie