SIEMENS - SIE3TH42620AD2 CONT.AUS.10A 6L,2R 42V 50-60HZ - 3TH42620AD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209087064
Artikelnummer
SIE3TH42620AD2
Herstellernummer
3TH42620AD2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...42 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione: 6 NO + 2 NC
- Comando: AC a 42V, 50/60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tipo di collegamento: morsetti con designazione conforme alla normativa
- Tropicalizzati per un utilizzo globale con omologazioni (IEC e UL/CSA)
- Varianti di comando: disponibili in AC o DC, 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Versatilità nell'uso in diverseapplicazioni industriali
- Facilità di collegamento e installazione
- Soluzioni di safety integrate con contatti a guida forzata
- Elevata adattabilità a vari ambienti operativi grazie alla tropicalizzazione
Contattore ausiliario 62E
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo un'operazione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


