Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620AD0 CONT.AUS.10A 6L,2R 42V 50HZ - 3TH42620AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048331

Artikelnummer

SIE3TH42620AD0

Herstellernummer

3TH42620AD0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50...50 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, consentendo di gestire fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 6 NO + 2 NC
    • Comando: AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione per una maggiore affidabilità
    • Varianti disponibili: comandi in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità di contatto elevataanche in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
    • Facilità di installazione con morsetti conformi alla normativa.
    • Possibilità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente per una maggiore efficienza.
    • Accessori disponibili per migliorare le funzionalità, come limitatori di sovratensione e ritardatori.
    • Adatto per utilizzo globale grazie alle molteplici omologazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie