Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620AC2 CONT.AUS.10A 6L,2R 24V 50-60HZ - 3TH42620AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048324

Artikelnummer

SIE3TH42620AC2

Herstellernummer

3TH42620AC2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 serve per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 62E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 6 NO + 2 NC
    • Tipo di comando: Morsetto a vite comando in AC AC 24V 50/60Hz
    • Capacità di commutazione: Fino a 10 circuiti ausiliari
    • Varianti: Disponibile con guida forzata per applicazioni di Safety e versioni SUVA
    • Tropicalizzazione: Apparecchi tropicalizzati per utilizzo mondiale
    • Certificazioni: Corrispondenti omologazioni (es. IEC e UL/CSA)
    • Comando: AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità di contatto elevata
    • Designazione conforme alle normative per un collegamento sicuro
    • Versatilità grazie alle diverse varianti di comando
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie