SIEMENS - SIE3TH42530LB4 CONT.AUS.10A 5L,3R AMP.CAMPO 24VCC - 3TH42530LB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209215283
Artikelnummer
SIE3TH42530LB4
Herstellernummer
3TH42530LB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Modello: 53E
- Normativa: DIN EN 50011
- Applicazioni: Ferroviarie, 5 NO + 3 NC
- Morsetto: A vite
- Campo di lavoro: 0,7 ... 1,25 x US con varistore cablato DC 24V
- Comando: AC o DC
- Poli: Diverse varianti a 8 o 10 poli
- Contatti: Con guida forzata per applicazioni di Safety
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: Limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Consente la commutazione contemporanea di fino a 10 circuiti ausiliari.
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
- Tropicalizzato, garantendo grande affidabilità di contatto in tutto il mondo.
- Disponibile in varianti per diverse esigenze di applicazione.
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


