Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530BF4 CONT.AUS.10A 5L,3R 110VCC - 3TH42530BF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048270

Artikelnummer

SIE3TH42530BF4

Herstellernummer

3TH42530BF4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, consentendo il controllo affidabile di più circuiti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 53E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 3 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Tensione di comando: DC 110V
    • Supporto per applicazioni di Safety con guida forzata
    • Tropicalizzazione per un'alta affidabilità
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: comando in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente la commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari.
    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie