Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530BB4 CONT.AUS.10A 5L,3R 24VCC - 3TH42530BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048263

Artikelnummer

SIE3TH42530BB4

Herstellernummer

3TH42530BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Contattore ausiliario, 53E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • EN 50011
  • 5 NO + 3 NC
  • Morsetti a vite comandoin DC DC 24V
  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
  • Commutazione simultanea fino a 10 circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Apparecchi tropicalizzati
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
  • Accessori fornibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Vantaggi per il cliente:

  • Grande affidabilità di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Varianti per applicazioni di Safety

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie