Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530AP0 CONT.AUS.10A 5L,3R 230V 50HZ - 3TH42530AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048249

Artikelnummer

SIE3TH42530AP0

Herstellernummer

3TH42530AP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario, 53E

    Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 3 NC
    • Morsetto a vite comando in AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
    • Contatti fornibili conguida forzata per applicazioni di Safety
    • Modelli tropicalizzati con alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Varianti a 8 o 10 poli disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata per applicazioni di comando
    • Versatilità nella configurazione con diverse varianti di comando
    • Elevata protezione contro sovratensioni con accessori disponibili
    • Idoneità all'impiego in tutto il mondo
    • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie