SIEMENS - SIE3TH42530AL2 CONT.AUS.10A 5L,3R 230V 50-60HZ - 3TH42530AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209048201
Artikelnummer
SIE3TH42530AL2
Herstellernummer
3TH42530AL2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 53E
- Normativa: DIN EN 50011
- Contatti: 5 NO + 3 NC
- Comando: AC 230V 50/60Hz
- Designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile
- Capacità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Disponibilità di varianti SUVA
- Tropicalizzati e adatti all'impiego globale con omologazioni IEC e UL/CSA
- Varianti di comando in AC o DC disponibili con 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata grazie alla tropicalizzazione e alle omologazioni globali.
- Facilità d'uso e installazione grazie alla designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile.
- Maggiore sicurezza con contatti fornibili con guida forzata.
- Flessibilità nell'uso grazie alla possibilità di commutare più circuiti contemporaneamente.
- Opzioni di accessori che migliorano le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
Contattore ausiliario
Il progettato contattore ausiliario 3TH4 è destinato alla commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


