Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530AL0 CONT.AUS.10A 5L,3R 125V 50HZ - 3TH42530AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048195

Artikelnummer

SIE3TH42530AL0

Herstellernummer

3TH42530AL0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150...150 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo una connessione affidabile e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 53E
    • Standard: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 3 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Tensione di comando: AC 125V, 127V 50Hz
    • Numero massimo di circuiti ausiliari commutabili: fino a 10
    • Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Versioni disponibili: AC o DC, diverse varianti a 8 o 10 poli
    • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie ai contatti tropicalizzati adatti a diverse condizioni ambientali.
    • Normative conformi che garantiscono safety e prestazioni globali(IEC e UL/CSA).
    • Flessibilità nella scelta tra diverse varianti per soddisfare esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie