Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530AG2 CONT.AUS.10A 5L,3R 110V 50-60HZ - 3TH42530AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048188

Artikelnummer

SIE3TH42530AG2

Herstellernummer

3TH42530AG2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 sono progettati per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 5 NO + 3 NC
    • Tipo di comando: AC 110V 50/60Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
    • Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati e adatti per uso globale con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: comando in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie ai morsetti con designazione conforme e alla tropicalizzazione.
    • Flessibilità nell'utilizzo per vari circuiti grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Soluzioni specifiche per applicazioni di Safety con contatti a guida forzata.
    • Assistenzain tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
    • Disponibilità di accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori per personalizzazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie