Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530AG1 CONT.AUS.10A 5L,3R 110V 60HZ - 3TH42530AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92...92 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048171

Artikelnummer

SIE3TH42530AG1

Herstellernummer

3TH42530AG1

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92...92 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo versatilità e affidabilità per varie applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 53E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 3 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Comando: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Guida forzata disponibile per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzato per l'impiego globale con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento sicuro e duraturo.
    • Facilità di installazione grazie ai morsetti conformi alla normativa.
    • Versatilità nelle applicazioni con diverse varianti di comando e schemi di collegamento.
    • Possibilità di utilizzo in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e relè d'interfaccia per una maggiore funzionalità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie