Startseite

SIEMENS - SIE3TH42530AF0 CONT.AUS.10A 5L,3R 110V 50HZ - 3TH42530AF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048164

Artikelnummer

SIE3TH42530AF0

Herstellernummer

3TH42530AF0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una grande affidabilità e versatilità.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 53E
    • Standard: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 3 NC
    • Morsetto a vite per comando in AC: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Tropicalizzato per massima affidabilità in tutto il mondo
    • Varianti disponibili: comando in AC o DC, diverse configurazioni a 8 o 10 poli
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety, come varianti SUVA

    Vantaggi per i clienti:

    • Fornisce una commutazione affidabile fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente.
    • Design conforme alla normativa per un collegamento sicuro.
    • Elevata affidabilità di contatto per un utilizzo globale grazie alle omologazioni internazionali.
    • Facile integrazione con accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie