Startseite

SIEMENS - SIE3TH42446BB4 CONT.AUS.10A 4L,4R 24VCC INTERF. - 3TH42446BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048096

Artikelnummer

SIE3TH42446BB4

Herstellernummer

3TH42446BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'ampia versatilità e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Comando: DC 24 V
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati per una grande affidabilità di contatto
    • Compatibile con le omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessioni affidabili grazie ai morsetti con designazione conforme alle normative
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori per personalizzazione
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo
    • Maggiore flessibilità operativa con la moltiplicazione delle uscite

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie