SIEMENS - SIE3TH42440BW4 CONT.AUS.10A 4L,4R 48VCC - 3TH42440BW4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209048027
Artikelnummer
SIE3TH42440BW4
Herstellernummer
3TH42440BW4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Modello: 44E
- Standard: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Tipo di morsetto: a vite, comando in DC 48 V
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Opzioni di contatto: guida forzata per applicazioni di Safety
- Condizioni di utilizzo: tropicalizzati e appropriati per l'impiego globale
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varie opzioni di comando: AC o DC, disponibili in 8 o 10 poli
- Comunicazione sicura e affidabile grazie ai morsetti conformi alla normativa.
- Facilità di utilizzo in diverse applicazioni, inclusi scenari di sicurezza.
- Elevataaffidabilità di contatto per operazioni durature.
- Accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e ritardatori, per una maggiore versatilità.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 serve per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una elevata capacità di gestione dei circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


