Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440BM4 CONT.AUS.10A 4L,4R 220VCC - 3TH42440BM4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047990

Artikelnummer

SIE3TH42440BM4

Herstellernummer

3TH42440BM4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo un'affidabilità superiore.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Comando: DC 220V
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuitiausiliari
    • Applicazioni di Safety: contatti fornibili con guida forzata
    • Tropicalizzazione: per un'alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC, disponibili a 8 o 10 poli

    Benefici per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Possibilità di utilizzare vari accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni.
    • Maggiore flessibilità nella gestione di circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Elevata affidabilità operativa anche in condizioni ambientali difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie