Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440BG4 CONT.AUS.10A 4L,4R 125VCC - 3TH42440BG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047983

Artikelnummer

SIE3TH42440BG4

Herstellernummer

3TH42440BG4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
    • Comando: in DC 125V
    • Moltiplicazione delle uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Opzioni di contatto: con guida forzata perapplicazioni di Safety e varianti SUVA
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC con diverse configurazioni a 8 o 10 poli

    Benefici per il cliente:

    • Collegamenti affidabili grazie alla designazione conforme alla normativa.
    • Grande affidabilità di contatto e tropicalizzazione per impieghi in condizioni difficili.
    • Possibilità di accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori per una maggiore funzionalità.
    • Versatilità nell'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie