SIEMENS - SIE3TH42440BD4 CONTACTOR RELAY 44E EN 50 011 - 3TH42440BD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209114111
Artikelnummer
SIE3TH42440BD4
Herstellernummer
3TH42440BD4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Modello: 44E, DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Morsetto: a vite comando in DC DC 42V
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati con alta affidabilità di contatto
- Certificazioni: IEC, UL/CSA
- Disponibilità di varianti con comando in AC o DC, a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Collegamento affidabile grazie alla designazione conforme alla normativa
- Versatilità nelle applicazioni con diverse configurazioni di poli
- Elevata affidabilità e sicurezza operativa in ambienti globali
- Opzioni di accessori per personalizzare le funzionalità del contattore
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


