SIEMENS - SIE3TH42440BB4 CONT.AUS.10A 4L,4R 24VCC - 3TH42440BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209047952
Artikelnummer
SIE3TH42440BB4
Herstellernummer
3TH42440BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Contattore ausiliario 3TH4
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Modello: 44I
- Normativa: EN 50011
- Tipologia di contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: DC 24V
- Designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili:limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità di contatto elevata
- Applicazioni versatili e globali grazie alle omologazioni
- Capacità di commutare diversi circuiti contemporaneamente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


