SIEMENS - SIE3TH42440AV0 CONT.AUS.10A 4L,4R 400V 50HZ - 3TH42440AV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209080652
Artikelnummer
SIE3TH42440AV0
Herstellernummer
3TH42440AV0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 44E
- Conformità: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Tipo di morsetto: morsetto a vite
- Tensione di comando: AC 400V 50Hz / 480V 60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
- Versioni disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Elevata affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione.
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
- Flessibilità nel comando grazie alle numerose varianti disponibili.
- Adatto per l'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


