Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AP0 CONT.AUS.10A 4L,4R 230V 50HZ - 3TH42440AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047914

Artikelnummer

SIE3TH42440AP0

Herstellernummer

3TH42440AP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, supportando una grande flessibilità nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Conformità: DIN EN 50011
    • Contatti: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Tensione di comando: AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz
    • Designazione conforme alle normative per un collegamento affidabile
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
    • Varianti di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: AC o DC con 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità eccellente grazie alla tropicalizzazione
    • Facilità di integrazione in diverse applicazioni globali
    • Accessori disponibili comelimitatori di sovratensione e ritardatori
    • Elevata sicurezza operativa grazie alle varianti SUVA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie