Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AN2 CONT.AUS.10A 4L,4R 220V 50-60HZ - 3TH42440AN2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047907

Artikelnummer

SIE3TH42440AN2

Herstellernummer

3TH42440AN2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Tipologia di contatti: 4 NO + 4 NC
    • Morsetto a vite comando in AC
    • Frequenza: AC 220V 50/60Hz
    • Varianti: Comando in AC o DC disponibile
    • Numero di poli: 8 o 10 poli
    • Applicazioni di Safety: Contatti fornibili con guida forzata, anche come varianti SUVA

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità garantita grazie ai morsetti conformi alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Possibilità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
    • Apparecchi tropicalizzati, rendendoli adatti all'uso in tutto il mondo.
    • Ottimizzazione della sicurezza e dell'affidabilità del contatto.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie