Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AL2 CONT.AUS.10A 4L,4R 230V 50-60HZ - 3TH42440AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047877

Artikelnummer

SIE3TH42440AL2

Herstellernummer

3TH42440AL2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore Ausiliario

    Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
    • Comando: AC 230V 50/60Hz
    • Designazione morsetti conforme alla normativa
    • Fino a 10 circuiti ausiliari commutabili simultaneamente
    • Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety e varianti SUVA
    • Apparecchi tropicalizzati con alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Opzioni disponibili con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
    • Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d’interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e sicurezza grazie alla conformità alle normative internazionali.
    • Possibilità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente per una maggiore efficienza.
    • Versatile utilizzo in tutto il mondo grazie alle omologazioni globali.
    • Robustezza tropicalizzata per garantire funzionamento in ambienti difficili.
    • Varietà di opzioni di comando per adattarsi a diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie