Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AG2 CONT.AUS.10A 4L,4R 110V 50-60HZ - 3TH42440AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047792

Artikelnummer

SIE3TH42440AG2

Herstellernummer

3TH42440AG2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Comando: AC 110V 50/60Hz
    • Fornibile con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzato ed adatto all'impiego globale
    • Disponibile con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità grazie a una tecnica di collegamento conforme alle normative
    • Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Grande affidabilità di contatto per utilizzi in diverse condizioni ambientali
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie