SIEMENS - SIE3TH42440AF0 CONT.AUS.10A 4L,4R 110V 50HZ - 3TH42440AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209047778
Artikelnummer
SIE3TH42440AF0
Herstellernummer
3TH42440AF0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132...132 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Contattore ausiliario, 44I
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Normativa: EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Morsetti a vite comando in AC: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
- Commutazione simultanea fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety, anche come varianti SUVA
- Apparecchi tropicalizzati
- Affidabilità di contatto elevata
- Idoneità d'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Comando disponibile in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
Vantaggi per il cliente:
- Maggiore affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione
- Commutazione simultanea per ottimizzazione del circuito di comando
- Designazione conforme che garantisce una connessione sicura
- Varietà di configurazioni per soddisfare diverse esigenze di applicazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


