Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AD0 CONT.AUS.10A 4L,4R 42V 50HZ - 3TH42440AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047754

Artikelnummer

SIE3TH42440AD0

Herstellernummer

3TH42440AD0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50...50 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Contattore ausiliario 3TH4

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 44I
  • Normativa: EN 50011
  • Contatti: 4 NO + 4 NC
  • Morsetti: a vite comando in AC AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
  • Capacità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety e varianti SUVA.
  • Affidabilità di contatto elevata, adatto a utilizzo in tutto il mondo con omologazioni come IEC e UL/CSA.
  • Disponibile con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli.
  • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie