Startseite

SIEMENS - SIE3TH42440AC2 CONT.AUS.10A 4L,4R 24V 50-60HZ - 3TH42440AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209047747

Artikelnummer

SIE3TH42440AC2

Herstellernummer

3TH42440AC2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 sono progettati per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo alta affidabilità e conformità normativa.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 44E
    • Conformità: DIN EN 50011
    • Contatti: 4 NO + 4 NC
    • Comando: AC 24V 50/60Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Versioni con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati e adatti per impiego globale con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: comando in AC o DC, 8 o 10 poli
    • Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità di contatto elevata
    • Facilità di collegamento grazie ai morsetti con designazione conforme
    • Possibilità di gestire più circuiti contemporaneamente
    • Adatto per diverse applicazioni grazie alle varianti disponibili
    • Prodotto progettato per l'uso in tutto il mondo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie