SIEMENS - SIE3TH42440AB0 CONT.AUS.10A 4L,4R 24V 50HZ - 3TH42440AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209047723
Artikelnummer
SIE3TH42440AB0
Herstellernummer
3TH42440AB0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
29...29 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Riferimento: 44E
- Standard: DIN EN 50011
- Configurazione: 4 NO + 4 NC
- Comando: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
- Morsetti con designazione conforme per un collegamento affidabile
- Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Disponibilità in varianti SUVA
- Tropicalizzati e adatti per l'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Disponibile con comando in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata nei contatti per operazioni sicure e durature
- Possibilità di gestire più circuiti simultaneamente, aumentando l'efficienza
- Facilità di installazione grazie ai morsetti con designazione conforme
- Adatto a diverse applicazioni grazie alla versatilità nelle opzioni di comando
- Idoneo per ambienti difficili grazie alla tropicalizzazione e alle omologazioni internazionali
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con la capacità di gestire fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


