Startseite

SIEMENS - SIE3SX3245 LED LUMINAIRE WHITE 24V DC - 3SX3245

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SX3245 LED LUMINAIRE WHITE 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209607415

Artikelnummer

SIE3SX3245

Herstellernummer

3SX3245

Hersteller

SIE

Luce LED

Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dettagli tecnici:

  • Colore: Bianco
  • Tipo di alimentazione: DC 24 V
  • Diametro: 25 mm
  • Raccordo filettato: M20 x 1,5

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie