SIEMENS - SIE3SU19600KB100AA0 ADATT MET.SAT PER MONT IN FORO 30.5MM - 3SU19600KB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Reduzierring
Packung
1 ST
EAN
4047621036748
Artikelnummer
SIE3SU19600KB100AA0
Herstellernummer
3SU19600KB100AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Reduzierring
- Dimensione del foro di montaggio: 30,5 mm
- Materiale: Metallo, opaco
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Compatibilità: Dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggio flessibile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali
- Supporto nella scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile per assistenza all'uso
Adattatore per montaggio di azionatori e segnalatori
L'adattatore consente il montaggio di azionatori e segnalatori SIRIUS ACT in fori di 30,5 mm, offrendo un'installazione facile e senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


