Startseite

SIEMENS - SIE3SU19500KB100AA0 ADATT MET.LUCIDO PER MONT IN FORO 30.5MM - 3SU19500KB100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Reduzierring

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963771

Artikelnummer

SIE3SU19500KB100AA0

Herstellernummer

3SU19500KB100AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Reduzierring

    Adattatore per montaggio di azionatori e segnalatori

    Adattatore come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per facilitare il montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22mm in un foro di montaggio 30,5mm
    • Materiale: metallo lucido con guarnizione
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Facile da pulire con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella scelta e nell'ordinazione tramite configuratore online grafico
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale
    • Accessori opzionali per personalizzazione e protezione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie