SIEMENS - SIE3SU19500FP800AA0 KEY SSG10 X SERRATURA CES - 3SU19500FP800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966024
Artikelnummer
SIE3SU19500FP800AA0
Herstellernummer
3SU19500FP800AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Design moderno: tre serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Montaggio semplice: innovative innesta a scatto senza attrezzi speciali, eseguibile con una sola mano.
- Protezione antirotazione: integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevato: adatti per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Collegamenti vari: supportano cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Configuratore online: per selezione e ordinazione di apparecchi e accessori.
- Facile installazione e montaggio.
- Maggiore flessibilità con riduzione dell'onere di cablaggio.
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia.
- Accesso a documentazione completa e ampia gamma di accessori opzionali.
- Performance elevate nei sistemi di comando e segnalazione.
Chiave per selettore a chiave Siemens, C, numero serratura SSG 10
Chiave come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


