Startseite

SIEMENS - SIE3SU19500FA800AA0 TAPPO CIECO ARGENTO ROTONDO - 3SU19500FA800AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963818

Artikelnummer

SIE3SU19500FA800AA0

Herstellernummer

3SU19500FA800AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Frontring für flachen Einbau

    Tappo cieco per punti di comando liberi, 22 mm, metallo, lucido, argento

    Il tappo cieco è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm
    • Materiale: Metallo, lucido, argento
    • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato peruso industriale e outdoor
    • Collegamento tramite cablaggio standard o protocolli come PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
    • Pulizia facilitata con getto ad alta pressione
    • Accesso a una vasta gamma di accessori opzionali
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comode

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie