SIEMENS - SIE3SU19500DX300AA0 COLLARE PROT.GIALLO X PULS.F.EMERG 5 FOR - 3SU19500DX300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964709
Artikelnummer
SIE3SU19500DX300AA0
Herstellernummer
3SU19500DX300AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Collare di protezione per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
Collare di protezione per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 40 mm
- Capacità: per 5 lucchetti
- Colore: giallo
- Materiale: metallo
- Compatibile con: SIRIUS ACT
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


