SIEMENS - SIE3SU19500DS800AA0 DISP.BLOCC.X SEL.LEVA CORT-LUNG POS.DX - 3SU19500DS800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964570
Artikelnummer
SIE3SU19500DS800AA0
Herstellernummer
3SU19500DS800AA0
Hersteller
SIE
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Tipologia operatore: corto o lungo
- Posizione: destra
- Materiale: metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Massima flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Minimizzazione delle fonti di errore e affidabilità anche in condizioni difficili
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili per personalizzazione
Dispositivo di blocco in metallo, per selettore, 22 mm
Dispositivo di blocco come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


