SIEMENS - SIE3SU19500DQ800AA0 DISP.BLOCC.X SEL.LEVA CORT-LUNG POS.SX - 3SU19500DQ800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964556
Artikelnummer
SIE3SU19500DQ800AA0
Herstellernummer
3SU19500DQ800AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Design: Robusto metallo puro e plastica pregiata
- Facilità di montaggio: Innesto a scatto senza strumenti speciali
- Protezione: Antirotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Metodi di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: Ampia gamma disponibile (targhette identificative, operatori, etc.)
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso
- Perfetto per applicazioni in ambienti difficili, resistente a polvere e oli
Dispositivo di blocco in metallo, per selettore, 22 mm
Dispositivo di blocco come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


