SIEMENS - SIE3SU19500DP800AA0 DISP. BLOCC. X PULS. FUNGO 30MM-40MM - 3SU19500DP800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964549
Artikelnummer
SIE3SU19500DP800AA0
Herstellernummer
3SU19500DP800AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Pulsante a fungo azionato 30 mm o 40 mm
- Design di 22mm
- Realizzato in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento al controllore tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Disponibile documentazione completa, inclusi manuale e dati 3D
- Facile montaggio che richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Semplice da utilizzare, altamente performante e pratico
Dispositivo di blocco in metallo
Dispositivo di blocco come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


