Startseite

SIEMENS - SIE3SU19010FT700AA0 BOTTONE PIATTO TRASP. X PULSANTI LUM - 3SU19010FT700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966246

Artikelnummer

SIE3SU19010FT700AA0

Herstellernummer

3SU19010FT700AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Frontring für flachen Einbau

    Bottone, piatto, trasparente, per pulsante luminoso

    Accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per un montaggio semplice e rapido con un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Design: Robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio: Innesco a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Fori di montaggio: Semplici fori non scanalati con protezione antirotazione 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Pulizia: Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: Completa, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento
    • Accessori: Ampia gamma di accessori opzionali disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella progettazione e nell'implementazione
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
    • Affidabilità operativa anche in condizioni avverse come polvere e oli
    • Facilità di montaggio e alta performance in applicazioni reali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie