Startseite

SIEMENS - SIE3SU19010FT400AA0 BOTTONE PIATTO VERDE X PULSANTI LUM - 3SU19010FT400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966222

Artikelnummer

SIE3SU19010FT400AA0

Herstellernummer

3SU19010FT400AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Bottone, piatto, verde, per pulsante luminoso

Bottone come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Nome commerciale: SIRIUS ACT
  • Materiali: robusto metallo puro e plastica pregiata
  • Grado di protezione: elevato, adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
  • Montaggio: innesto a scatto, senza attrezzi speciali
  • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
  • Accessori opzionali: targhette identificative, protezione accesso, operatori

Vantaggi per il cliente:

  • Semplificazione del montaggio
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
  • Riduzione dell’onere di cablaggio
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Configuratore online per ordinazione comoda
  • Performance in Action nel comando e nella segnalazione
  • Facilità di montaggio e alta performance

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie