Startseite

SIEMENS - SIE3SU19010FT200AA0 BOTTONE PIATTO ROSSO X PULSANTI LUM - 3SU19010FT200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966208

Artikelnummer

SIE3SU19010FT200AA0

Herstellernummer

3SU19010FT200AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Frontring für flachen Einbau

    Bottone, piatto, rosso, per pulsante luminoso

    Accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettati per semplificare il montaggio e garantire prestazioni elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Design: Robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio: Sistema a scatto che consente un'installazione semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione: 100% integrata per fori di montaggio non scanalati
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamenti: OPzioni di cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, e IO-Link
    • Configuratore online: Supporto per la scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
    • Documentazione: Completa, inclusi manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Accessori opzionali: Ampia gamma disponibile, come targhette identificative e operatori

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Aumento della flessibilità nelle installazioni
    • Facilità di montaggio che consente una rapida installazione
    • Eccellente affidabilità operativa in condizioni challenging
    • Performance elevate per comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie