SIEMENS - SIE3SU19010BD310AA0 ETICHETTA GIALLA EMERGENZA ILLUMINABILE - 3SU19010BD310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963825
Artikelnummer
SIE3SU19010BD310AA0
Herstellernummer
3SU19010BD310AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
- Spessore: 5 mm
- Diametro esterno: 60 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Materiali: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e in ambienti esterni
- Collegamenti attraverso cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto che richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili per personalizzazione e protezione.
Rondella tonda per pulsante a fungo di arresto di emergenza
Si tratta di una rondella tonda gialla e luminosa progettata per pulsanti a fungo di arresto di emergenza, compatibile con i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


