SIEMENS - SIE3SU19000KP800AA0 CAVO PER COLLEGAM MOD TERMINALI PN 10M - 3SU19000KP800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027760
Artikelnummer
SIE3SU19000KP800AA0
Herstellernummer
3SU19000KP800AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Cavo a nastro piatto, 7 conduttori, lunghezza 10 m
Cavo a nastro piatto come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- 7 conduttori
- lunghezza 10 m
- omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- protezione antirotazione al 100%
- grado di protezione elevato
- collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- facile pulizia con getto ad alta pressione
- riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- maggiore flessibilità
- configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- ampia gamma di accessori opzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


