SIEMENS - SIE3SU19000JQ100AA0 ELEMENTO DI CONNESSIONE M20/M20 - 3SU19000JQ100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621092829
Artikelnummer
SIE3SU19000JQ100AA0
Herstellernummer
3SU19000JQ100AA0
Hersteller
SIE
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Materiale: plastica/metallo
- Ingresso cavo: M20/M20, M20/M25, M25/M25
- Dado esagonale incluso
- Protezione antirotazione integrata al 100 %
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza bisogno di attrezzi speciali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Supporto attraverso un configuratore online per una facile scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Elemento di collegamento per collegare 2 pulsantiere
Questo elemento di collegamento consente di unire due pulsantiere, offrendo una soluzione versatile e robusta per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


