SIEMENS - SIE3SU19000JL100AA0 ADATT. CONN. MASC. M12 P. M20/M25 - 3SU19000JL100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621092782
Artikelnummer
SIE3SU19000JL100AA0
Herstellernummer
3SU19000JL100AA0
Hersteller
SIE
Adattatore connettore M12
Adattatore a 8 poli per ingresso cavi M20/M25, progettato per custodie in plastica o metallo.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Adattatore connettore M12
- Poli: 8
- Ingressi cavi: M20/M25
- Materiale: Plastica/metallo
- Compatibilità: Dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
- Protezioni: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un’unica mano, senza attrezzi speciali.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio.
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Documentazione completa e configuratore online per facilitare l’ordinazione.
- Ampia gamma di accessori opzionali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


